Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Größe 38
Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Größe 38
Artikel-Nr.:
     4012-495785
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8033546348895
EAN/GTIN:
     8033546348895
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Roky«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: DIN ISO 20345, S3 SRC ESD
Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett
Sohle: PU/PU TR Laufsohle, rutsch- und abriebfest
Material: Schaft aus weichem Pull-Up-Leder, wasserabweisend, atmungsaktiv und abriebfest
Sicherheit: Aluminiumkappe, Durchtrittsicherheit: Flex-System Zero
Weite: 11
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
38
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 71,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,29*
€ 78,41*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 67,12*
€ 82,69*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 67,41*
€ 82,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 83,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,97*
€ 88,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.