Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Alviss S1P, Größe 48,lime, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Alviss S1P, Größe 48,lime, FORTIS
Halbschuh Alviss S1P, Größe 48,lime, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-495671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784747899
EAN/GTIN:
     4317784747899
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuhe »Alviss«, »Dain« und »Gunnar«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
•Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität
•Antibakteriell und atmungsaktiv
Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche
Sohle: PU/PUTR für optimalen Komfort und beste Rutschhemmungskoeffizienten, antistatische Einlegesohle
Material: Polyurethan mit einer Lochung für eine bessere Luftzirkulation
Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J)

Weitere Informationen:
Größe:
48
Herstellerartikelnummer:
4317784747899
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 51,67*
€ 4,90*
ab € 38,39*
€ 51,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,93*
€ 54,62*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 42,03*
€ 54,69*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 58,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,15*
€ 56,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,03*
€ 50,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.