Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsjacke wattiert, 61358,schwarz,Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsjacke wattiert, 61358,schwarz,Größe XL
Berufsjacke wattiert, 61358,schwarz,Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-494590
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4055316212933
EAN/GTIN:
     4055316212933
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
Jacke »61358« und Weste »30289«

Ausführung:
•Wattiert
•Krageninnenseite mit Fleece
•Zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: schwarz-orange

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz-orange
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,80*
€ 50,11*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,42*
€ 50,84*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 55,64*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.