Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Bruno, 300 g/qm,Größe 50, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose Bruno, 300 g/qm,Größe 50, grau/schwarz
Arbeitshose Bruno, 300 g/qm,Größe 50, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-494563
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1120-50
EAN/GTIN:
     4030646282016
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose »Bruno«

Eigenschaften:
•Robustes Material
Ausführung:
•Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen
•Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche
•Vorgeformte Kniepolstertaschen
•Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken
•Reflektierende Paspel
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
130430-1120-50
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Ukraine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 59,64*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 46,60*
€ 59,99*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 51,77*
€ 65,63*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 66,84*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 52,83*
€ 67,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.