Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose BRUNO anthrazit/schwarz Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose BRUNO anthrazit/schwarz Größe 50
Arbeitshose BRUNO anthrazit/schwarz Größe 50
Artikel-Nr.:
     4012-494557
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1220-50
EAN/GTIN:
     4030646270884
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose »Bruno«

Eigenschaften:
•Robustes Material
Ausführung:
•Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen
•Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche
•Vorgeformte Kniepolstertaschen
•Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken
•Reflektierende Paspel
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
anthrazit/schwarz
Herstellerartikelnummer:
130430-1220-50
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Ukraine
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 42,71*
€ 55,65*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,42*
€ 55,68*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 45,99*
€ 56,04*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 47,82*
€ 58,37*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 64,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-1220-46
ab € 42,84*
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 42,58*
Ähnlich
FHB
130430-1220-48
ab € 42,68*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 42,78*
Ähnlich
FHB
130430-3620-50
ab € 42,67*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 42,74*
Ähnlich
FHB
130430-1220-54
ab € 42,73*
Ähnlich
FHB
130430-1220-56
ab € 42,86*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.