Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Tapeband 5m x 2,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Salvequick Tapeband 5m x 2,5cm
Salvequick Tapeband 5m x 2,5cm
Artikel-Nr.:
     4012-493986
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     310366
EAN/GTIN:
     7310615927245
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Tapeband »Salvequick«

Ausführung:
•Hautfreundliches chirgurgisches Klebeband
•Atmungsaktiv
Anwendungsbereiche: Geeignet zur Fixierung von Wundauflagen/Verbänden oder zur direkten Versorgung kleiner Wunden
Maße: 2,5 cm (breit) x 5 m (lang)

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
310366
Herstellername:
Orkla Care AB
Markenname:
CEDERROTH
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,68*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 3,27*
3 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 1,95*
€ 3,35*
Lager 4012
22
1
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 3,36*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,9888*
€ 3,3988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.