Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 125 x 22,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 125 x 22,22 mm
Dia.-Trennscheibe CD2135 Ø 125 x 22,22 mm
Artikel-Nr.:
     4012-491244
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10933
EAN/GTIN:
     4017689003341
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Diamant-Trennscheibe CD2135

•Lasergeschweißt
•Einsatz: Winkelschleifer, Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
•Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit (Trocken- und Nassschnitt)

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,22 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Markenname:
Clever Diamond
Herstellername:
Clever Diamond GmbH
Herstellerartikelnummer:
10933
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 24,48*
€ 4,90*
ab € 16,67*
€ 24,50*
3 Tage
493
€ 6,99*
ab € 17,56*
€ 24,86*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,91*
€ 25,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,19*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.