Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-488981 Herst.-Nr.: STHT77504-1 EAN/GTIN: 3253561775048 |
| |
|
| | |
| Linienlaser Cross360 • Selbstnivellierender Linienlaser • Projiziert eine 360°-Linie und eine zusätzliche vertikale Linie • Transportsicherung • Quicklink-Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage • 1/4"-Stativanschluss • Manueller Modus Lieferung: Halterung, Tasche. Weitere Informationen: | | Typ: | Linienlaser Cross360, rot | Reichweite: | 20 m | Laserfarbe: | rot | Schutzklasse: | IP 50 | Stromversorgung: | 4 x AA Batterien | Markenname: | STANLEY | Herstellername: | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | STHT77504-1 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 136,41* | € 158,49* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 137,06* | € 159,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,58* | € 165,94* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,45* | € 167,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,93* | € 167,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|