| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018883742 Herst.-Nr.: 1-77-127 EAN/GTIN: 3253561771279 |
|
|
| | |
| Stanley 1-77-127 Ladegeraet fuer Rotationslaser CLRL100 Produktstärken:|Ladegerät CLRL100 für Multiline-Laser Modell-Nr. 1-77-122 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1-77-127 | Werksnummer: | 1-77-127 | Länge netto mm: | 0,07 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,15 | Gewicht netto Kg: | 0,152000 | Länge brutto mm: | 11,00 | Breite brutto mm: | 6,50 | Höhe brutto mm: | 6,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,43* | € 43,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,34* | € 44,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,43* | € 52,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,66* | € 53,67* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,00* | € 57,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|