Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 8 Stufen
Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 8 Stufen
Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-482694
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     303108
EAN/GTIN:
     4031405936973
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil Dreiseitiges Plattformgeländer 1.100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig 2 Quertraversen* für hohe Standsicherheit Mit 2 Rollen 100mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte Zulässige Gesamtbelastung 150kg
Weitere Informationen:
Plattformlänge ca. m:
800
Plattformbreite:
650
Lichte Höhe:
300
Auftrittstiefe:
80
Neigung:
70
Außenbreite mm:
650
Stufenanzahl:
8
Senkrechte Höhe:
1,90
Ausladung:
1,74
Traversenbreite ca.:
1,58
Gewicht ca. kg:
42,00
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,49*
€ 730,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,07*
€ 730,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,09*
€ 732,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,04*
€ 735,20*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 688,05*
€ 775,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,57*
€ 869,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,19*
€ 855,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,89*
€ 838,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,76*
€ 812,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,49*
€ 766,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.