Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 8 Stufen
Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 8 Stufen
Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 8 Stufen
Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-482598
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     52508
EAN/GTIN:
     4031405525085
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
80mm tiefe, geriffelte Stufen Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung Rrutschsichere nivello®-Leiterschuhe und 2 Bockrollen 125 mm mit Feststeller 2 Handläufe und Geländer mit Knieleiste Große rutschfeste Arbeitsplattform ca. 510 x 600 mm mit umlaufender Fußleiste Plattformleiter durch abschraubbare Diagonalstreben klappbar - für eine platzsparende Aufbewahrung Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für eine hohe Standsicherheit
Weitere Informationen:
Stufenabstand:
235
Leiterneigung:
20
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,85
Gesamthöhe m:
2,85
Plattformhöhe:
1,85
Schrittlänge:
1,46
Untere Außenbreite:
1,20
Stufenanzahl inkl. Plattform:
8
Gewicht ca. kg:
45,50
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,20*
€ 1.074,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,30*
€ 1.074,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,19*
€ 1.079,68*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,13*
€ 1.082,92*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 983,28*
€ 1.105,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,66*
€ 1.278,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,11*
€ 1.278,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,26*
€ 1.235,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,07*
€ 1.197,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,20*
€ 1.137,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,105*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.