| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-052508 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405525085 |
| | |
|
| | |
| - Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (510 x 600 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
- Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit
- Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 8 stufen, plattformleiter, plattformleiter günzburger, Plattformleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, fahrbare Leiter, fahrbare Leitern |
| | |
| |