Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser LC520YB 18mm Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser LC520YB 18mm Tajima
Cuttermesser LC520YB 18mm Tajima
Artikel-Nr.:
     4012-288875
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LC520 lose
EAN/GTIN:
     4975364021762
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser, Kunststoffgehäuse, 18 mm

•Griff aus Kunststoff
•Klingenführung aus Metall
•Fixierung der Klinge durch Drucktastenmechanik

Lieferung: Mit 3 Abbrechklingen.

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenem Behältnis transportiert werden.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Markenname:
TAJIMA
Herstellername:
Tajima
Herstellerartikelnummer:
LC520 lose
Ursprungsland:
VR China
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
621
1
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,70*
5 Tage
623
1
€ 4,30*
ab € 3,80*
€ 5,80*
1 Tag
107
1
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,99*
Lager 4012
613
1
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 6,12*
41 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.