| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-285047 Herst.-Nr.: 301.001020.00.00 EAN/GTIN: 4017605112225 |
| |
|
| | |
| TL-Fußplatte nach K1, Recycling-Kunststoff • Für Schaftrohr, Bauzaun oder Schrankenzaun geeignet • Einstecktaschen: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 2 x Ø 42 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 400 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | Wemas | Herstellername: | WEMAS Absperrtechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 301.001020.00.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,6357* | € 27,3857* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,20* | € 27,66* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,25* | € 29,46* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,31* | € 29,46* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,47* | € 51,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|