| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4017605112225 Herst.-Nr.: 301.001020.00.00 EAN/GTIN: 4017605112225 |
| |
|
| | |
| TL-Fußplatte, nach K1, Recycling-Kunststoff • Für Schaftrohr, Bauzaun oder Schrankenzaun geeignet • Einstecktaschen: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 2 x Ø 42 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraffenbake, Sicherheitsbake, Warnbake, Schilderständer, bakenfußplatte wemas, schilderständer, Bauzaunfuß, Schaftrohrfuß, Fußplatte, TL-Fußplatte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,5857* | € 27,5757* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,21* | € 27,85* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,26* | € 29,67* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,32* | € 29,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,87* | € 34,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|