Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4 Zoll Hex17 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4 Zoll Hex17 mm ASW
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4 Zoll Hex17 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-284580
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     74507
EAN/GTIN:
     4050623704997
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Außen-Ø:
44 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
74507
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,20*
€ 16,08*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 16,16*
Lager 4012
55
1
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 16,61*
6 Tage
47
1
€ 4,79*
ab € 12,46*
€ 16,91*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074022
ab € 10,45*
Ähnlich
ASW
1000074041
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000074043
ab € 9,44*
Ähnlich
ASW
1000074046
ab € 9,60*
Ähnlich
ASW
1000074048
ab € 9,60*
Ähnlich
ASW
1000074051
ab € 9,62*
Ähnlich
ASW
1000074054
ab € 10,57*
Ähnlich
ASW
1000074506
ab € 12,52*
Ähnlich
ASW
1000074508
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.