Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbesenstiel 24 mm 160 cm, Rundkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbesenstiel 24 mm 160 cm, Rundkopf
Holzbesenstiel 24 mm 160 cm, Rundkopf
Artikel-Nr.:
     4012-283158
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     450500
EAN/GTIN:
     4250560505620
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Besenstiel aus Holz Ø 24 mm

Sauber geschliffen, mit Rundkopf

Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Holz
Herstellerartikelnummer:
450500
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: nölle gerätestiel 24 mm, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, 30609976, Besenstiele, Holzbesenstiel, Holzbesenstiele, Stiel, Stiele
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 35,99*
ab € 3,8617*
€ 5,8517*
1
€ 9,80*
ab € 3,90*
€ 5,90*
1
€ 9,80*
ab € 3,90*
€ 5,90*
1 Tag
220
1
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 8,07*
Lager 4012
309
1
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.