Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/4 Für 180-360mm 900x600
Artikel-Nr.:
     4012-282916
Herst.-Nr.:
     902407
EAN/GTIN:
     4014641062361
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladeneinteilungsmaterial (1/4-Teilung) für Schubladen Serie V 1060

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Für Fronthöhe:
180–360 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 78,00*
€ 98,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,01*
€ 98,03*
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 98,77*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,22*
€ 102,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 103,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.