Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubzwinge Größe 4 70 mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelschraubzwinge Größe 4 70 mm Bessey
Parallelschraubzwinge Größe 4 70 mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-282376
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     PA70
EAN/GTIN:
     4008158006826
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubzwinge
Parallelschraubzwinge
Parallelzwinge
Ganzstahlzwinge
Parallel-Schraubzwinge

Ausführung: Aus Stahl, Parallelverstellung durch 2 Gewindespindeln.

Anwendung: Zum Zusammenhalten von Werkstücken.

Weitere Informationen:
Spannweite:
87 mm
Ausladung:
50 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PA70
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 14,16*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 14,17*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 14,23*
1 Tag
11
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 14,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,37*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
PA105
ab € 14,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA28
ab € 5,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA40
ab € 6,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA55
ab € 7,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.