Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubzwinge PA 36/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY PA28 Schraubzwinge Parallel clamp 3,6 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY PA28 Schraubzwinge Parallel clamp 3,6 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4012-162012
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     PA28
EAN/GTIN:
     4008158005362
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubzwinge
Parallelschraubzwinge
Parallelzwinge
Ganzstahlzwinge
Doppelte Spindelführung Exakte parallele Bewegung beider Spannflächen
Weitere Informationen:
Spannweite:
36 mm
Backenlänge:
50 mm
Gewicht:
0,08 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,07*
2 Tage
27
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,17*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 7,17*
1 Tag
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,19*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
PA105
ab € 14,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA40
ab € 6,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA55
ab € 7,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA70
ab € 10,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.