Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubzwinge PA 46/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY PA40 Schraubzwinge Parallele Klemme 4,6 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY PA40 Schraubzwinge Parallele Klemme 4,6 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4012-281487
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     PA40
EAN/GTIN:
     4008158005386
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubzwinge
Parallelschraubzwinge
Parallelzwinge
Ganzstahlzwinge
Doppelte Spindelführung Exakte parallele Bewegung beider Spannflächen
Weitere Informationen:
Spannweite:
46 mm
Backenlänge:
60 mm
Gewicht:
0,10 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 8,31*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 8,33*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,45*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 8,50*
2 Tage
21
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
AM4
ab € 3,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA105
ab € 14,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA28
ab € 5,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA55
ab € 7,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
PA70
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.