Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 18 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 18 mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 18 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-280859
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72011
EAN/GTIN:
     4050623702481
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Außen-Ø:
30 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72011
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 sw18, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, 61930018, ASW, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Nuss, Nüße, Nüsse, QR5080541, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,43*
5 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 2,63*
€ 3,48*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,50*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,52*
1 Tag
25
20
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072002
ab € 2,44*
Ähnlich
ASW
1000072003
ab € 3,07*
Ähnlich
ASW
1000072004
ab € 2,41*
Ähnlich
ASW
1000072005
ab € 2,44*
Ähnlich
ASW
1000072006
ab € 2,38*
Ähnlich
ASW
1000072007
ab € 2,56*
Ähnlich
ASW
1000072008
ab € 2,61*
Ähnlich
ASW
1000072009
ab € 2,60*
Ähnlich
ASW
1000072012
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.