Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 8x210/150 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 8x210/150 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 8x210/150 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-278889
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15627
EAN/GTIN:
     4010159156271
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
15627
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 12550821, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
25
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,53*
1 Tag
49
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,65*
Lager 4012
49
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,68*
1 Tag
67
1
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 3,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864021
ab € 1,90*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,63*
Ähnlich
Heller
15628
ab € 2,68*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,22*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 122,86*
Ähnlich
Heller
15629
ab € 3,07*
Ähnlich
Heller
23645
ab € 4,52*
Ähnlich
Heller
15659
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
16934
ab € 4,88*
Ähnlich
Heller
15661
ab € 7,41*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
156264
ab € 2,24*
Ähnlich
Heller
15966 1
ab € 2,17*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.