Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult 7035/5010 B650xT520xH1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehpult 7035/5010 B650xT520xH1100
Stehpult 7035/5010 B650xT520xH1100
Stehpult 7035/5010 B650xT520xH1100
Stehpult 7035/5010 B650xT520xH1100
Stehpult 7035/5010 B650xT520xH1100
Stehpult 7035/5010 B650xT520xH1100
Artikel-Nr.:
     4012-278645
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 650-M02.11
EAN/GTIN:
     4040376919403
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
Stehpult/Beistellschrank 1x Auszugstablar

Robuster Basisschrank
Stabiles und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse.
Schrankfach oben H 120 mm. Schrankfach unten H 850 mm mit abschließbarer Tür. Lieferung komplett montiert.
Praktisches Auszugstablar
Auflage B 370/570/1020xT 450 mm.
Tragkraft 35 kg, Auszug 80 %.
Solide Schubladen
Maße innen B 370/570/1020xT 450 mm.
Tragkraft 20 kg, Auszug 100 %.
Komfortabler Schreibaufsatz
Klappdeckel und Stiftbecher.
Auflagetiefe 400 mm, vorne mit Anschlagleiste.
Maße B 450/650/1100xT 520xH 50/160 mm.
Lochplattenaufsatz
Quadrat-Systemlochung.
Maße B 450/650/1100xT 15xH 710 mm.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen: RAL 5010 enzianblau.



Bild zeigt Modell in Breite 450 mm, Schreibaufsatz, Schublade, Auszugstablar.

Alle Einbauelemente:
Ausziehbar
Verstellbar

Lieferung erfolgt ohne Deko.
Weitere Informationen:
BxTxH:
650x520x1110/1220 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult rau, redner pult, 30570572, Beistellschränke, Multifunktionschrank, Schrank, Universalschrank, Werkzeugschrank, Werkzeug-und
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,68*
€ 526,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,42*
€ 526,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,46*
€ 539,76*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,24*
€ 544,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,01*
€ 566,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,25*
€ 626,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,40*
€ 591,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,68*
€ 541,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.