Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliphalter mit Magnet für LineLight R Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cliphalter mit Magnet für LineLight R Scangrip
Cliphalter mit Magnet für LineLight R Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-277771
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35218
EAN/GTIN:
     5708997352182
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Zubehör für Stableuchten LINE LIGHT
Weitere Informationen:
Modell:
mit Magnet
Länge:
281 mm
Höhe:
66 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35218
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Klemme für Tischleuchte, Tischleuchtenklemme, stablampe, 90430070, Cliphalter, QR5039806, Scangrip
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 6,90*
ab € 19,63*
€ 26,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,72*
€ 26,17*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 26,69*
3 Tage
12
€ 4,30*
ab € 20,41*
€ 27,86*
€ 4,90*
ab € 20,04*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5225
ab € 248,29*
Zubehör
SCANGRIP
03.5243
ab € 59,56*
Zubehör
SCANGRIP
03.5244
ab € 53,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.