Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Arbeitspodest 2,6m, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Arbeitspodest 2,6m, 3 Stufen
Aluminium Arbeitspodest 2,6m, 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-277298
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51019
EAN/GTIN:
     4031405510197
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Lappenschliessblech
Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar

Stabile, verschweißte Konstruktion
Schnell und flexibel einsetzbar.
Obere Standfläche: 550x300 mm.
Mobiler Einsatz
Fahrbar durch 2 Hubrollen.
Sicherer Stand
Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost.
Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Optional mit Handlauf, Höhe 700 mm.
Einfach Montage
Lieferung erfolgt demontiert.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,6 m
Podesthöhe:
0,6 m
Grundfläche Breite x Tiefe:
0,73x0,97 m
Stufenzahl:
3
Gewicht ohne Handlauf:
12 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rollschließblech, Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, günzburger arbeitspodest 3 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, 30651731, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminium-Arbeitspodesttreppe, Arbeitspodeste, Günzburger, Leitern, Podestleitern, Podesttreppen, Steigtechnik, SteigtechnikPodestleitern, Tritte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,72*
€ 375,59*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,17*
€ 375,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,79*
€ 375,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,32*
€ 378,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,77*
€ 416,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,07*
€ 442,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.