Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSIII Flaschenzug 0,25t/1 3m Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VSIII Flaschenzug 0,25t/1 3m Hub
VSIII Flaschenzug 0,25t/1 3m Hub
Artikel-Nr.:
     4012-276950
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     NO4200123
EAN/GTIN:
     4025092665322
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Stirnradflaschenzug Modell VS III

Stabile Verarbeitung
Extrem robustes Ganzstahlgehäuse.
Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad.
Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung.
Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen.
Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette.
Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion
Gekapselte und dauergeschmierte Lager und Lagerbuchsen im Getriebe.
Bremssystem ist geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion.
Asbestfreie Friktionsscheiben und oberflächengeschützte, hochfeste Rundstahlketten gemäß nationaler und internationaler Vorschriften.
Geschmiedete Trag- und Lasthaken zur sicheren Aufnahme
Gefertigt aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl mit robusten Sicherheitsbügeln.
Trag- und Lasthaken öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen und sind um 360° drehbar.
Hoher Sicherheitsstandard
Mit Überlast-geprüftem Stirnradflaschenzug, ab Werk mit Prüfzeugnis und Serien-Nummer.
Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.
Optionale Austattung
Kettenspeicher.
Rost- und säurebeständige Last- bzw. Handketten, Überlastsicherung.
Abb. zeigt Modell VS III 1,0/1
Weitere Informationen:
Modell:
VS III 0,25/1
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
3 m
Kettenabmessungen dxt:
4x12 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
50 mm
Hubkraft bei Nennlast:
20 daN
Gewicht bei Normalhub:
3,9 kg
Herstellerartikelnummer:
NO4200123
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
CMCO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, 30643144, Flaschenzüge, Handflaschenzug, Handflaschenzüge, Hebezeuge, Kettenzüge, Yale®, Zughub
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
Frei Haus
ab € 117,51*
€ 144,14*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 117,33*
€ 144,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 144,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 145,32*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 160,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,97*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 263,28*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 108,06*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 87,45*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 141,84*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,54*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,38*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.