Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTP-A R-Fahrwerk 0,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05141273
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05141273
EAN/GTIN:
     4025092054874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Handfahrwerk

HTP-A R-Fahrwerk 0,5t

Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.

Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauergeschmiert, für optimale Laufeigenschaften.

Die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB) einstellbar.

Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert.

Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1). Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Größe:
A
Trägerflanschbreite b:
50 - 220 mm
Trägerflanschdicke t max.:
25 mm
Kurvenradius min.:
0,9 m
Gewicht:
8 kg
Gewicht mit Feststell- vorrichtung:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk yale, handfahrwerk, handfahrwerk tk 500 kg, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Rollklemme, Trägerklemme
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 560,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 406,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 478,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 258,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 288,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 356,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 465,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 679,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 377,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.574,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.517,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 415,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.631,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.