Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 48,hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 48,hydronblau
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 48,hydronblau
Artikel-Nr.:
     4012-276449
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913117485
EAN/GTIN:
     4030913117485
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Zulassung/Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 42–54
• Normale Größen: 56–64, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 90–110
• Untersetzte Größen: 24–29
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 21,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 21,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,74*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,65*
€ 21,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,32*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0117025
ab € 15,02*
Ähnlich
Planam
0117026
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
0117027
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0117028
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0117029
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
0117042
ab € 15,02*
Ähnlich
Planam
0117044
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
0117046
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0117050
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
0117052
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
0117054
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0117056
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0117058
ab € 16,42*
Ähnlich
Planam
0117060
ab € 16,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.