Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge TPN 120x 60mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubzwinge TPN 120x 60mm Bessey
Schraubzwinge TPN 120x 60mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-273909
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN12BE
EAN/GTIN:
     4008158015521
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge TPN/TKPN

• Fest- und Gleitbügel aus Temperguss
• Hohlprofilschiene mit Riffelung
• Holzgriff
• Trapezgewindespindel brüniert
• Bewegliche Druckplatte

Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Gleitschiene:
20 x 5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TPN12BE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158015521, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,67*
7 Tage
54
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 10,74*
Lager 4012
54
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 11,47*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 11,63*
2 Tage
91
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.