Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247802064, Schraubzwinge TPN 120x 60mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611513
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN12BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247802064, Temperguss-Schraubzwinge, BESSEY , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken Lieferung: Mit 2 Kunststoffschutzkappen, außer bei Modellen mit Gleitschiene 35 x 11 mm., Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Gleitschiene:
20 x 5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TPN12BE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,67*
Lager 260
54
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 10,74*
2 Tage
54
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 11,47*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 11,63*
3 Tage
91
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.