Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlöteinsatz Prop.Turbo 12 mm, max. 2,5 bar Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartlöteinsatz Prop.Turbo 12 mm, max. 2,5 bar Lorch
Hartlöteinsatz Prop.Turbo 12 mm, max. 2,5 bar Lorch
Artikel-Nr.:
     4012-260140
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     763225
EAN/GTIN:
     8592346008281
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
Propan-Brennereinsätze
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
Propan-Turbo-Hartlöteinsatz

Ausführung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt.

Anwendung: Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Gasdruck:
1,5–2,0 bar
Leistung kJ/h b. P = 1,5 bar:
6950 kJ/h
Gasverbrauch b. P = 1,5 bar:
150 g/h
Griffstückanschluss:
M14 x 1 innen
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
763225
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Propan-Löteinsätze, rhöna brennerkopf, propan löteinsätze, 90940013, Lorch, Löteinsatz, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Lötgarnitur, Propan-Turbo-Hartlöteinsatz, QR4030338
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 24,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 24,79*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 18,26*
€ 24,79*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 18,69*
€ 25,46*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 19,19*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.