| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667870 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31-AAV-A11 EAN/GTIN: 4045806023484 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027611, Sperrgurtpfosten, schwarz Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich dieseSperrgurtpfosten. , Pfosten: Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l). Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse , Gurtfarben: schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb Abbildung (ähnlich), zeigt Gurtfarbe rot., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Pfostenfarbe: | schwarz | Gurtfarbe: | rot-weiß | Gurtlänge: | 3700 mm | Höhe: | 970 mm | Fuß-Ø: | 380 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperrpfosten rund, 00027611, KUNSTOFF-PFOSTEN |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,31* | € 92,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,85* | € 92,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,64* | € 93,84* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,46* | € 95,24* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,94* | € 95,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|