Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027602, CLASSIC SAFETY Gurt schwarz/gelb 2,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14-ADW-311
EAN/GTIN:
     4045806034725
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027602, Sperrgurtpfosten, Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb Diese Sperrgurtpfosten sind benutzerfreundlich und einfach zu handhaben. , Pfosten: Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse , Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb diagonalgestreift , Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anzahl Gurte:
1
Gurtlänge:
2300 mm
Rohr-Ø:
70 mm
Höhe:
1000 mm
Fuß-Ø:
355 mm
Gewicht:
12 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,01*
€ 130,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 130,47*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 130,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,83*
€ 131,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,13*
€ 133,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.