Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-258361 Herst.-Nr.: 912580 EAN/GTIN: 4008297125808 |
| |
|
| | |
| CEE-Kupplung, 32 A Für den täglichen Einsatz Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. 5-polig + N + PE, 400 V. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,03* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,68* | € 5,38* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,68* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,79* | € 5,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,01* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|