Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm A
Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm A
Artikel-Nr.:
     4012-258000
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     AF50013125
EAN/GTIN:
     4332163918547
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Schwerlast-Kombi-Anbauregal, Auszugböden 500 kg

Hochstabile Konstruktion
Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech.
Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50 mm Lochraster.
4 verschiedene Auszugböden zur Auswahl
Böden wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugssperre.
Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar.
Bequeme Palettenlagerung
Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar.
Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm.
Maße und Gewicht
Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg.
Regaltiefe = Nutztiefe 850 mm oder 1250 mm.
Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm.
Großes Farbspektrum ohne Aufpreis
Standardlackierung: RAL 5012 lichtblau.
Fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis.

Lieferung erfolgt ohne Deko.

Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Feldbreite x Tiefe:
1300x1250 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
4x Fachboden 1x150 kg, 3x500 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal af, schwerlast auszugregal, schwerlastregal anbauregal, 30611855, Auszugsregale, Regale, Schwerlast-Auszugsregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.147,25*
€ 1.289,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,50*
€ 1.290,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.164,93*
€ 1.306,33*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,26*
€ 1.309,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,86*
€ 1.450,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,03*
€ 1.533,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,99*
€ 1.531,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,24*
€ 1.467,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,30*
€ 1.422,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,25*
€ 1.365,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.