| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-253787 Herst.-Nr.: 3570521 EAN/GTIN: 4026558705217 |
| |
|
| | |
| Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HSS-E
Ausführung: Lieferung in sehr robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit herausnehmbaren Schaumstoff-Inlays zur Ablage in Regal-Werkstattwagen-Systeme. Satzinhalt: 7 Stück Handgewindebohrersätze 3-teilig, DIN 352 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 7 Stück Maschinengewindebohrer, DIN 371/376 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 7 Stück Spiralbohrer, DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm 7 Stück Schneideisen, DIN EN 22568 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 7 Stück Führungen M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 5 Stück Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1;2 1 Stück Handentgrater Ø 12,4 mm 1 Stück Werkzeughalter Gr. 2 1 Bohrpaste 20 g 1 Stück Gewindelehre Standard 1 Stück Schraubendreher Standard 1 Handbuch Gewindeschneiden Weitere Informationen: | | Werkstoff: | HSS-E | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Stahl <1400 N: | geeignet | Stahl <42 HRC: | bedingt geeignet | Markenname: | EXACT | Herstellername: | EXACT GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 3570521 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 17950601, Exact, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment,, Gewindesortiment, HSS, HSS-E, Kunststoffkassette |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,17* | € 284,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,17* | € 289,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 248,92* | € 290,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 261,51* | € 299,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,02* | € 314,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|