Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidwerkzeug- Set HSSE 61-teilig M3-M12EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidwerkzeug- Set HSSE 61-teilig M3-M12EXACT
Gewindeschneidwerkzeug- Set HSSE 61-teilig M3-M12EXACT
Gewindeschneidwerkzeug- Set HSSE 61-teilig M3-M12EXACT
Gewindeschneidwerkzeug- Set HSSE 61-teilig M3-M12EXACT
Gewindeschneidwerkzeug- Set HSSE 61-teilig M3-M12EXACT
Artikel-Nr.:
     214-3017950601
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70521
EAN/GTIN:
     4026558705217
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment Ausführung: Lieferung in sehr robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit herausnehmbaren Schaumstoff-Inlays zur Ablage in Regal-Werkstattwagen-Systeme. Satzinhalt: 7 Stück Handgewindebohrersätze 3-teilig, DIN 352 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 7 Stück Maschinengewindebohrer, DIN 371/376 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 7 Stück Spiralbohrer, DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm 7 Stück Schneideisen, DIN EN 22568 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 7 Stück Führungen M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 5 Stück Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1;2 1 Stück Handentgrater Ø 12,4 mm 1 Stück Werkzeughalter Gr. 2 1 Bohrpaste 20 g 1 Stück Gewindelehre Standard 1 Stück Schraubendreher Standard 1 Handbuch Gewindeschneiden
Weitere Informationen:
Größe:
M3–M12
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gewindeschneidzeug satz, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, Gewinde-Sortiment, HSS, Gewindesortiment, Kunststoffkoffer, Kunststoffkassette, Exact, HSSE, HSS-E, Gewindeschneidwerkzeugsortiment, Gewinde-Schneidwerkzeug, 3017950601, 17950601
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 247,94*
€ 284,29*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 247,25*
€ 284,30*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 260,23*
€ 298,91*
Lager 214
11
Frei Haus
ab € 259,56*
€ 304,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,59*
€ 344,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.