Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring-Satz 32/25 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring-Satz 32/25 mm Müller
Reduzierring-Satz 32/25 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-209290
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     32/25
EAN/GTIN:
     4037073001937
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Reduzierring
schleifscheiben reduzierring
Reduzierring-Paar für Schleifscheiben

Ausführung: Aus Kunststoff. Lieferung im Kunststoffbeutel, paarweise verpackt.

Anwendung: Zum Reduzieren des Bohrungs-Ø von Schleifscheiben für die jeweilige Aufnahme.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
32 mm
Bohrungs-Ø:
25 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
32/25
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 80133225, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, für, Müller, QR4026547, Reduzierring-Paar, Reduzierringsatz, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 0,73*
€ 1,07*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,08*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,10*
Lager 4012
27
10
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,26*
6 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.