| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080133225 Herst.-Nr.: 32/25 EAN/GTIN: 4037073001937 |
| |
|
| | |
| Reduzierring-Paar für Schleifscheiben Ausführung: Aus Kunststoff. Lieferung im Kunststoffbeutel, paarweise verpackt. Anwendung: Zum Reduzieren des Bohrungs-Ø von Schleifscheiben für die jeweilige Aufnahme. Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 32 mm | Innen-Ø: | 25 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Reduzierringsatz, Schleifscheibenadapter, Müller, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), Reduzierring-Paar, Schleifmittel, 14_DE, QR4026547, online, Reduzierring-Satz, Reduzierring, für, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, Reduzierring für Schleifscheiben, 4037073001937, 3080133225, 80133225 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,73* | € 1,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,74* | € 1,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,73* | € 1,10* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,87* | € 1,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,91* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|