Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform PH 1x 80 mm SK Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform PH 1x 80 mm SK Wera
Schraubendreher Kraftform PH 1x 80 mm SK Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208935
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5008751001
EAN/GTIN:
     4013288108135
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips mit Sechskant-Klinge, WERA

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Ab Größe PH 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
80 mm
6-kant-Klinge:
5 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Lasertip:
ja
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5008751001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
20
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,39*
Lager 4012
73
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,13*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 6,18*
3 Tage
79
1
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008750001
ab € 3,65*
Ähnlich
Wera
05008752001
ab € 5,70*
Ähnlich
Wera
05008753001
ab € 8,25*
Ähnlich
Wera
05017005001
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.