Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D 80 mm/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D 80 mm/100 mm
FORMAT Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D 80 mm/100 mm
FORMAT Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D 80 mm/100 mm
FORMAT Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D 80 mm/100 mm
FORMAT Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D 80 mm/100 mm
Artikel-Nr.:
     4012-207747
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     42120100
EAN/GTIN:
     4317784509657
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich

Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui.



Mit konzentrisch angeordneter Millimeteranzeige.

Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
FORMAT
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
webkontakt@ede.de
Weitere Suchbegriffe: 42120100, FORMAT, Fühlhebelmessgeräte, großem, Messbereich, Meßuhr, Messuhren,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 278,65*
€ 318,88*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 278,03*
€ 319,32*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 275,20*
€ 319,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 287,31*
€ 328,50*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 296,51*
€ 344,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.