Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurz-Bohrfutter AKL JIS B6339 1-16 BT40 Albrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurz-Bohrfutter AKL JIS B6339 1-16 BT40 Albrecht
Kurz-Bohrfutter AKL JIS B6339 1-16 BT40 Albrecht
Artikel-Nr.:
     4012-207183
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     800 116Z 440 0
EAN/GTIN:
     4250261589486
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter JIS B 6339
nc-bohrfutter jis b 6339
CNC-Kurzbohrfutter AKL für Rechts- und Linkslauf, JIS B 6339 (MAS-BT), Form A/AD

Ausführung: Kurze Bauform, starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten angelehnt an DIN ISO 10888.Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen.
Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht, Haltemoment > 75 Nm bei Ø 13 mm. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnellgebremster Spindel sicher.

Kegelwinkel: Toleranz AT3.
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm.
Wuchtgüte: G2.5 20000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm.

Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.

Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. Auch als ULTRA-Ausführung lieferbar (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015mm).
Weitere Suchbegriffe: 34860007, AKL, Albrecht, CNC-Kurzbohrfutter, für, Kurzbohr, Linkslauf, Rechts-, Schlüsselbedienung, Spanntechnik, Werkzeugaufnahme, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 214,13*
€ 260,66*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 261,21*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 261,22*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 220,08*
€ 261,41*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 220,87*
€ 267,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.