| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034860007 Herst.-Nr.: 800 116Z 440 0 EAN/GTIN: 4250261589486 |
| |
|
| | |
| CNC-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente mit gehärteten und geschliffenen Verschleißteilen. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnell gebremster Spindel sicher. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung sind höhere Drehzahlen möglich. Auch als ULTRA-Ausführung lieferbar (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm). Weitere Informationen: | | l2: | – mm | l1: | 88 mm | d1: | 50 mm | d2: | – mm | Spannbereich: | 1–16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, Schlüsselbedienung, 3486, NC-Kurzbohrfutter, Kurzbohrfutter, BT40, CNC-Bohrfutter, mit, für, JIS6339, Bohrfutter, AKL, Werkzeugaufnahme, NC-Bohrfutter, Linkslauf, und, Zubehör, Rechts-, JISB6339, JISB, SK40, JIS, Kurzbohr, CNC-Kurzbohrfutter, 6339, Albrecht, MAS/BT, MAS, 3034860007, 34860007 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,85* | € 260,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 221,22* | € 260,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 221,76* | € 263,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 223,50* | € 263,11* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,54* | € 266,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|