Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-205674 Herst.-Nr.: L-500 GRP EAN/GTIN: 4904011010811 |
| |
|
| | |
| Cuttermesser Ausführung: Gehäuse aus Metall mit Metall-Klingenführung. Fixierung der Klinge durch Drucktaste, mit Auto-Lock. Lieferung mit 1 Abbrechklinge. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Markenname: | NT Cutter | Herstellername: | NT Incorporated | Herstellerartikelnummer: | L-500 GRP | Ursprungsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, 73470018, Drucktastenmechnik, Messer, Metallgehäuse |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,14* | € 8,07* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,29* | € 9,07* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,27* | € 9,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,28* | € 9,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,30* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|