Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge 18 mm TIN a 10 Stück Lutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbrechklinge 18 mm TIN a 10 Stück Lutz
Abbrechklinge 18 mm TIN a 10 Stück Lutz
Artikel-Nr.:
     4012-205653
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     20110500
EAN/GTIN:
     4030884805732
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Abbrechklinge, TiN-beschichtet, Lutz Blades

Ausführung: Aus Karbonstahl, mit TiN-Beschichtung für längere Standzeit und schwerere Schneidarbeiten. Passend für alle handelsüblichen Cuttermesser.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Segmente:
7
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
LUTZ BLADES
Herstellername:
LUTZ GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
20110500
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Universalmesserklingen, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, 73150015, Abbrechklinge, Cuttermeser, Cuttermesser, Ersatzklinge, für, Lutz, Standard/TiN-beschichtet
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,21*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 4,22*
5 Tage
580
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 4,27*
7 Tage
710
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,36*
Lager 4012
706
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.