Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterschaber 2 in 1 NT Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fensterschaber 2 in 1 NT Cutter
Fensterschaber 2 in 1 NT Cutter
Artikel-Nr.:
     4012-205541
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     QT-1 P
EAN/GTIN:
     4904011011269
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Fensterschaber, grau

Ausführung: Aus grauem ABS-Kunststoff mit einer INOX-Klinge für grobe Vorarbeiten und einer Kunststoff-Klinge für die Feinarbeiten.

Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
NT Cutter
Herstellername:
NT Incorporated
Herstellerartikelnummer:
QT-1 P
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ceranfeld-Schaber, Fensterschaber, Glasschaber, Kochfeld-Schaber, Handschaber, cutter messer, 67020005, Fensterschaber,, grau, Handwerkzeuge, Schaber
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,05*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,63*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,67*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.