| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-195556 Herst.-Nr.: 4002625184789 EAN/GTIN: 4002625184789 |
| |
|
| | |
| Lackierroller TOP-FINISH, Breite 5 cm • Spezial-Mikroschaum für perfekte Oberflächen, mit 2K-Steckbügel (6 mm), Länge 20 cm • Für LH-Lacke, WV-Lacke, für Kunstharz- und Acryllacke, für alle Lackierarbeiten auf kleineren Flächen z. B. Möbel Weitere Informationen: | | Breite: | 5 cm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, nölle malerrolle 50mm, farbrolle, farbrolle 50mm, 4002625184789, Lack, Malerrollen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 1,89* | € 3,03* | | | | | 29 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,27* | € 3,24* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|