Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliphalter für Aufhängung Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cliphalter für Aufhängung Scangrip
Cliphalter für Aufhängung Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-194876
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35214
EAN/GTIN:
     5708997352144
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
Stablampe
Stableuchte
Klemme für Tischleuchte
Zubehör für Stableuchten LINE LIGHT
Weitere Informationen:
Modell:
Cliphalter
Länge:
107 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
28 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35214
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tischleuchtenklemme, stablampe, 90431040, Cliphalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,44*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 6,26*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,32*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 4,33*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5200
ab € 929,07*
Zubehör
SCANGRIP
03.5201
ab € 618,82*
Zubehör
SCANGRIP
03.5202
ab € 241,87*
Zubehör
SCANGRIP
03.5203
ab € 148,69*
Zubehör
SCANGRIP
03.5221
ab € 68,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.