Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenwalze Lammplüsch 25cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenwalze Lammplüsch 25cm Nölle
Fassadenwalze Lammplüsch 25cm Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-193575
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     700901
EAN/GTIN:
     4250560500939
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Fassaden-Farbwalze Lammplüsch

Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel.



Lammplüsch, Polyacryl, Florhöhe 18 mm, stark gepolstert, eckenausrollend, geeignet für grob strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 cm
Florhöhe:
18 mm
für Steckbügel-Ø:
8 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
700901
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,91*
Lager 4012
117
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,35*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,67*
€ 5,39*
4 Tage
117
1
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.